※903(913)
虹技
虹技の エアーガン・スプレーノズル
虹技の エアダスターガン関連商品
虹技の エアダスターガン用部品・オプション
大型トランスベクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
16
注文コード
47158535
品番
903
参考基準価格(税別)
¥73,100
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
90
寸法D(mm)
49
寸法E(mm)
70
寸法F(mm)
7
寸法G(mm)
82
寸法H(mm)
51
寸法J(mm)
18
寸法K(mm)
34
寸法L(mm)
16
寸法N(mm)
40
材質
アルミ
タイプ
エアフィルタなし
M
NPT3/8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません