※904(914)
虹技
大型トランスベクター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47158562
品番
904
参考基準価格(税別)
¥160,800
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び番号・寸法L
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
197
寸法B(mm)
154
寸法C(mm)
165
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
127
寸法F(mm)
13
寸法G(mm)
170
寸法H(mm)
102
寸法J(mm)
36
寸法K(mm)
96
寸法L(mm)
19
寸法N(mm)
76
材質
アルミ
タイプ
エアフィルタなし
M
NPT1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません