曜日別特売
CR10-1VB カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159122

※CR-VBR、CR-VB、CR-VBUUR、CR-VBUU

CR10-1VB カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159122
CR10-1VB カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159122

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)11.112タイプCR-VB注文コード47159122品番CR10-1VB
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
幅(mm)11.112仕様総ころ・六角穴付きタイプCR-VB最大締付トルク(N・m)3.4主要寸法C(mm)11.112主要寸法D(mm)15.875基本動定格荷重C(N)6340
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする