曜日別特売
CR10BUU カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159183

※CR-BR、CR-B、CR-BUUR、CR-BUU

CR10BUU カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159183
CR10BUU カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159183

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)10.319タイプCR-BUU注文コード47159183品番CR10BUU
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
幅(mm)10.319仕様保持器付き・六角穴付きタイプCR-BUU最大締付トルク(N・m)3.4主要寸法C(mm)10.319主要寸法D(mm)15.875基本動定格荷重C(N)3650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする