SGT967760E SOLID STATE RELAY CELDUC 47159194

SOLID STATE RELAY

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47159194 品番SGT967760E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・最大負荷電流など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:75 A
取り付けタイプ:シャ-シ取付
最小負荷電圧:24 V ac
最大負荷電圧:600 V ac
最小電圧制御:10 V ac
最大電圧制御:24 V ac
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:サイリスタ
最大ターンオン時間:30 ms
寸法:100 x 75.15 x 46mm
長さ:100mm
同期、三相ソリッドステートパワーリレー. SGTシリーズ低漏洩電流同期三相ソリッドステートパワーリレーは、抵抗負荷に最適であり、動作回数は無制限です。. 制御レンジ: 4 → 32 V dc、電流制御付き 内蔵LEDディスプレイ 内蔵RC及びバリスタ回路網 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする