仕様
最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:75 A
取り付けタイプ:シャ-シ取付
最小負荷電圧:24 V ac
最大負荷電圧:600 V ac
最小電圧制御:9 V ac
最大電圧制御:240 V ac
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:サイリスタ
最大ターンオン時間:30 ms
寸法:100 x 75.15 x 46mm
高さ:46mm
同期、三相ソリッドステートパワーリレー. SGTシリーズ低漏洩電流同期三相ソリッドステートパワーリレーは、抵抗負荷に最適であり、動作回数は無制限です。. 制御レンジ: 4 → 32 V dc、電流制御付き 内蔵LEDディスプレイ 内蔵RC及びバリスタ回路網 動作温度範囲: -40 → +100 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応