仕様
最小負荷電流:5 mA
最大負荷電流:95 A
取り付けタイプ:シャ-シ取付
最小負荷電圧:24 V ac
最大負荷電圧:520 V ac
最小電圧制御:8.5 V dc
最大電圧制御:30 V dc
スイッチングタイプ:ゼロクロス
ターミナルタイプ:ネジ
出力装置:サイリスタ
最大ターンオン時間:10 ms
寸法:100 x 76 x 56.5mm
高さ:56.5mm
三相ソリッドステートリレー、SVTシリーズ. SVTシリーズの三相ソリッドステートリレーはゼロクロッシングAC出力機能を備えており、あらゆる種類の負荷向けに設計されています。. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流がたいへん低く、サージサプレッサを搭載 品番< 307-3304') 307-3304/は電圧範囲8.5 → 30 V dc又は電流範囲10 → 30 V acの注文が可能 動作温度範囲: -40 → 100 ℃ IP 20侵入保護
RoHS指令(10物質対応)対応