曜日別特売
CR12VBUUR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159314

※CR-VBR、CR-VB、CR-VBUUR、CR-VBUU

CR12VBUUR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159314
CR12VBUUR カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159314

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)12.7タイプCR-VBUUR注文コード47159314品番CR12VBUUR
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
幅(mm)12.7仕様総ころ・六角穴付きタイプCR-VBUUR最大締付トルク(N・m)10.8主要寸法C(mm)12.7主要寸法D(mm)19.05基本動定格荷重C(N)8710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする