SOLID STATE RELAY

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSO7 最大負荷電流(A)50 注文コード47159377 品番SO745090
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はシリーズ・最大負荷電流など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様高い誘導負荷、AC-53モータ、及び位相角レギュレータを備えた用途向けの非同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する非常に高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(RC + VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 SO7製品は、高い誘導負荷を制御したり、レギュレータアプリケーションで使用したりするのに適しています。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。 長さ(mm)58.5 高さ(mm)30 取付方式パネルマウント 極数1 奥行(mm)45 規格EN60947-4-3、EN60950 シリーズSO7 最大負荷電流(A)50 動作温度(℃)-40〜100 リレー単相ソリッドステートリレー スイッチング方式ランダム RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)5 ターミナルタイプねじ 出力装置トライアック 最大ターンオン時間(ms)0.1 定格電圧範囲(V)12〜275ac 電圧制御範囲(V)3〜32dc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする