SOLID STATE RELAY

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 シリーズSOD 最大負荷電流(A)50 注文コード47159429 品番SOD845180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はシリーズ・最大負荷電流など28種類から選べます 他の種類を見る
仕様Solid state relay with diagnostic output. Solid state power relay with charge、 network and relay output diagnostics. TMS 2 technology thyristor output ensures longevity. Input 7 → 30 Vdc with green LED control indicator. N/C static state contact Very low synchronism level. Spring-technology pull-out input connectors. Solid state relays must be mounted on a heatsink. 長さ(mm)- 高さ(mm)- 取付方式パネルマウント 極数1 奥行(mm)- 規格EN60947-4-3 シリーズSOD 最大負荷電流(A)50 動作温度(℃)-40〜100 リレー診断出力付きソリッドステートリレー スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 最小負荷電流(mA)- ターミナルタイプスプリング 出力装置トライアック 最大ターンオン時間(ms)10 定格電圧範囲(V)50〜265ac 電圧制御範囲(V)最大30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする