曜日別特売
SO867970 SOLID STATE RELAY CELDUC 47159535

SOLID STATE RELAY

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズSO8注文コード47159535品番SO867970
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。長さ(mm)58.5高さ(mm)30取付方式パネルマウント極数1奥行(mm)45規格EN60947-4-3、EN60950シリーズSO8最大負荷電流(A)90動作温度(℃)-40~100リレー単相ソリッドステートリレースイッチング方式ゼロクロスRoHS指令(10物質対応)対応最小負荷電流(mA)5ターミナルタイプねじ出力装置トライアック最大ターンオン時間(ms)30定格電圧範囲(V)24~510ac電圧制御範囲(V)20~265ac
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする