仕様ほとんどの負荷に適した同期ソリッドステートリレーです。 干渉に対する高い耐性を実現する入力(transil)及び出力(VDR)向けの電圧保護機能を備えています。 広い制御範囲: 調整された制御電流で3 → 32 V dcです。 緑色LEDによる入力表示があります。 ソリッドステートリレーは、ヒートシンクの上に取り付ける必要があります。
長さ(mm)58.5
高さ(mm)30
取付方式パネルマウント
極数1
奥行(mm)45
規格EN60947-4-3、EN60950
シリーズSO8
最大負荷電流(A)110
動作温度(℃)-40〜100
リレー単相ソリッドステートリレー
スイッチング方式ゼロクロス
RoHS指令(10物質対応)対応
最小負荷電流(mA)5
ターミナルタイプねじ
出力装置トライアック
最大ターンオン時間(ms)30
定格電圧範囲(V)24〜510ac
電圧制御範囲(V)20〜265ac