曜日別特売
CR22VB カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159682

※CR-VBR、CR-VB、CR-VBUUR、CR-VBUU

CR22VB カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159682
CR22VB カムフォロア CR(インチ系) IKO(日本トムソン) 47159682

カムフォロア CR(インチ系)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個幅(mm)19.05タイプCR-VB注文コード47159682品番CR22VB
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
幅(mm)19.05仕様総ころ・六角穴付きタイプCR-VB最大締付トルク(N・m)27.7主要寸法C(mm)19.05主要寸法D(mm)34.925基本動定格荷重C(N)23600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする