Solid State Relay

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大負荷電流(A)6rms 仕様UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DRデュアルSSR. ゼロ電圧スイッチング チャンネルあたり定格6 Aのデュアル出力 負荷電圧範囲: 24 → 280 V ac及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ DC制御電圧(4 → 32 V dc) 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性 注文コード47159867 品番DRD24D06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は最大負荷電流・仕様など71種類から選べます 他の種類を見る
仕様UL、cUL、CE. DINレール取り付け - SeriesOne DRデュアルSSR. ゼロ電圧スイッチング チャンネルあたり定格6 Aのデュアル出力 負荷電圧範囲: 24 → 280 V ac及び48 → 600 V ac 標準35 mm DINレールに取り付け可能 LED入力ステータスインジケータ DC制御電圧(4 → 32 V dc) 10万サイクルUL 508耐久性定格の高信頼性 材質- 寸法(mm)84.4×18×90.3 質量(g)- 取付方式DIN Rail 保護等級- 時間- 材質(ハウジング)- 保存温度範囲(℃)- 漏れ電流(mA)- 汚染度(使用環境)- 最大負荷電流(A)6rms 入力電流(mA)- 負荷力率- スイッチング方式ゼロクロス RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)- パッケージ- ターミナルタイプネジ 最小電圧(V)- 最小負荷電流(A)0.15rms 最大逆電圧(V)- 最大サージ電流(A)- 最大ターンオン時間1/2cycle 出力装置- 静電容量(pF)- 絶縁電圧(Vrms)- 最小電圧制御(V)4dc 最大電圧制御(V)32dc 端子ねじサイズ- 最大負荷電圧(V)280rms 最小負荷電圧(V)24rms

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする