Sollatek
Sollatekの 電子部品(オンボード)
Sollatekの 能動部品
Sollatekの 集積回路(IC)
Sollatek サージサプレッサユニット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
47160226
品番
SMC1-MF-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大定格電圧:185 V, 260 V
取り付けタイプ:DINレール
最大サージ電流:4.5kA
シリーズ:SMC1
長さ:59mm
奥行き:37mm
高さ:93mm
寸法:59 x 37 x 93mm
RoHS指令(10物質対応)
対応