Sollatek サージプロテクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47160269 品番9266C000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
サプレッサタイプ:保護プラグ
最大サージ電流:13.5 (Cloverleaf)kA
シリーズ:NotebookGuard
長さ:116mm
奥行き:32mm
高さ:29mm
寸法:116 x 32 x 29mm
Notebook Guard. NotebookGuardは、高電圧レベルでの機器の損傷を防ぐコンパクトなプラグインアダプタです。. 特長と利点:. Notebook Guardはプラグインアダプタです スパイク及び過電圧保護 電力復帰サージ保護 10秒の起動遅延 小型でクローバー型 / 8の字型のコネクタを用意 世界各国に対応したユニバーサル電圧 ステータスを表示するLEDインジケータ ノートPC、ラップトップ、ネットブックの保護に最適
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする