Sonitron 小型スピーカー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様周波数範囲:450 Hz → 20 kHz静電容量:880nFサウンドレベル:90dB接続方法:粘着テープ、はんだパッド寸法:43.5 x 41 x 4.5mm動作温度範囲:-20 → +60 ℃最大周波数:20kHz動作温度 Min:-20℃最小周波数:450Hz高さ:4.5mm長さ:43.5mm幅:41mm角型ピエゾ素子スピーカーSMT取り付け. 表面実装用の、ピエゾ素子スピーカーの製品群です。 電圧差動に反応するセラミックディスクを利用したピエゾ素子スピーカーで、非常に小さな電流消費量と高い音量出力を併せ持ちます。. 特長と利点:. ピエゾトランスデューサスピーカー パネル取り付け可能 SMTパッド接続 作動には外部回路が必要 注文コード47160323 品番SPS-41-T00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る
仕様
周波数範囲:450 Hz → 20 kHz
静電容量:880nF
サウンドレベル:90dB
接続方法:粘着テープ、はんだパッド
寸法:43.5 x 41 x 4.5mm
動作温度範囲:-20 → +60 ℃
最大周波数:20kHz
動作温度 Min:-20℃
最小周波数:450Hz
高さ:4.5mm
長さ:43.5mm
幅:41mm
角型ピエゾ素子スピーカーSMT取り付け. 表面実装用の、ピエゾ素子スピーカーの製品群です。 電圧差動に反応するセラミックディスクを利用したピエゾ素子スピーカーで、非常に小さな電流消費量と高い音量出力を併せ持ちます。. 特長と利点:. ピエゾトランスデューサスピーカー パネル取り付け可能 SMTパッド接続 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
注意
・取扱説明書は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする