Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:表面実装最小供給電圧:0V ac最大供給電圧:30V acサウンドレベル:100dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:25mm高さ:18mm寸法:25 x 18mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4kHz静電容量:20nFフランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要
注文コード
47160418
品番
SMACT-25-P15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:表面実装
最小供給電圧:0V ac
最大供給電圧:30V ac
サウンドレベル:100dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
直径:25mm
高さ:18mm
寸法:25 x 18mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:4kHz
静電容量:20nF
フランジ付きトランスデューサ基板ピン. 円形ケースのフランジ取り付けトランスデューサ 基板ピン端子 高音声出力 作動には外部回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応