内容量1個
仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:0.7V dc最大供給電圧:15V dcサウンドレベル:71dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:36.5mm高さ:26mm寸法:36.5 (Dia.) x 26mm最小動作温度:-40℃最大動作温度:+85℃最大周波数:3.5kHz供給電流:13.4mARS Proパネル穴取り付け連続音ブザー、ファストン端子付き. 特長と利点. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ
注文コード47160427
品番SP7 F2