Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:2V dc最大供給電圧:35V dcサウンドレベル:73dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:36.5mm高さ:26mm寸法:36.5 x 26mm動作温度 Min:-35℃動作温度 Max:+75℃最大周波数:2.875kHz供給電流:8.6mAパネル穴取り付け連続音ブザー基板ピン. パネル穴取り付けブザー 基板ピンタイプの接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
注文コード
47160436
品番
SC-235-A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:2V dc
最大供給電圧:35V dc
サウンドレベル:73dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:36.5mm
高さ:26mm
寸法:36.5 x 26mm
動作温度 Min:-35℃
動作温度 Max:+75℃
最大周波数:2.875kHz
供給電流:8.6mA
パネル穴取り付け連続音ブザー基板ピン. パネル穴取り付けブザー 基板ピンタイプの接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応