Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:1.5V dc最大供給電圧:24V dcサウンドレベル:75dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続長さ:14mm奥行き:14mm高さ:6.5mm寸法:14 x 14 x 6.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:3.45kHz最小周波数:2550Hz角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
注文コード
47160463
品番
SMA-13-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:1.5V dc
最大供給電圧:24V dc
サウンドレベル:75dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
長さ:14mm
奥行き:14mm
高さ:6.5mm
寸法:14 x 14 x 6.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:3.45kHz
最小周波数:2550Hz
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
RoHS指令(10物質対応)
対応