Sonitron 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:5V dc最大供給電圧:35V dcサウンドレベル:77dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:多機能直径:36.5mm高さ:26mm寸法:36.5 x 26mm動作温度 Min:-35℃動作温度 Max:+75℃最大周波数:2.875kHz最小周波数:2125Hzパネル穴取り付け多機能ブザー、ファストン端子. パネル穴取り付け多機能ブザー 3個以上の6.3 x 0.8 mmファストンコネクタ 高出力レベル DC動作用の内部回路 注文コード47160479 品番SCI535A1F2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は仕様44種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:5V dc
最大供給電圧:35V dc
サウンドレベル:77dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:多機能
直径:36.5mm
高さ:26mm
寸法:36.5 x 26mm
動作温度 Min:-35℃
動作温度 Max:+75℃
最大周波数:2.875kHz
最小周波数:2125Hz
パネル穴取り付け多機能ブザー、ファストン端子. パネル穴取り付け多機能ブザー 3個以上の6.3 x 0.8 mmファストンコネクタ 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする