Sonitron 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:1.5最大供給電圧:30V acサウンドレベル:79dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続長さ:13.96mm奥行き:13.9mm高さ:6mm寸法:13.96 x 13.96 x 6mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:5kHz最小周波数:800Hz角型基板実装ピエゾトランスデューサ. 基板取り付け角型ケース 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要 注文コード47160488 品番SMAT-13-P7.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様44種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:1.5
最大供給電圧:30V ac
サウンドレベル:79dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
長さ:13.96mm
奥行き:13.9mm
高さ:6mm
寸法:13.96 x 13.96 x 6mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:5kHz
最小周波数:800Hz
角型基板実装ピエゾトランスデューサ. 基板取り付け角型ケース 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする