Sonitron 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:5V dc最大供給電圧:35V dcサウンドレベル:84dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:多機能直径:36.5mm高さ:26mm寸法:36.5 (Dia.) x 26mm動作温度 Min:-35℃動作温度 Max:+75℃最大周波数:4.025kHz供給電流:12.6mAPanel hole mount pulsed tone buzzer PCB pins. Panel hole mounting Pulsed tone buzzer PCB pin type connections High output levels Internal circuitry for dc operation 注文コード47160497 品番SCR535B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様44種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:5V dc
最大供給電圧:35V dc
サウンドレベル:84dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:多機能
直径:36.5mm
高さ:26mm
寸法:36.5 (Dia.) x 26mm
動作温度 Min:-35℃
動作温度 Max:+75℃
最大周波数:4.025kHz
供給電流:12.6mA
Panel hole mount pulsed tone buzzer PCB pins. Panel hole mounting Pulsed tone buzzer PCB pin type connections High output levels Internal circuitry for dc operation
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする