Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:1.5V dc最大供給電圧:24V dcサウンドレベル:87dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続長さ:30mm奥行き:30mm高さ:10.5mm寸法:30 x 30 x 10.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:2.875kHz最小周波数:2125Hz角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
注文コード
47160533
品番
SMA-30-P15
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:1.5V dc
最大供給電圧:24V dc
サウンドレベル:87dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
長さ:30mm
奥行き:30mm
高さ:10.5mm
寸法:30 x 30 x 10.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:2.875kHz
最小周波数:2125Hz
角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応