Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:2V dc最大供給電圧:35V dcサウンドレベル:87dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:36.5mm高さ:26mm寸法:36.5 x 26mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+75℃最大周波数:4.025kHz供給電流:8.4mAパネル穴取り付け連続音ブザー基板ピン. パネル穴取り付けブザー 基板ピンタイプの接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
注文コード
47160549
品番
SC235B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:2V dc
最大供給電圧:35V dc
サウンドレベル:87dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:36.5mm
高さ:26mm
寸法:36.5 x 26mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+75℃
最大周波数:4.025kHz
供給電流:8.4mA
パネル穴取り付け連続音ブザー基板ピン. パネル穴取り付けブザー 基板ピンタイプの接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応