Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:表面実装最小供給電圧:2V dc最大供給電圧:6V dcサウンドレベル:87dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:21mm長さ:21mm奥行き:21mm高さ:9.5mm寸法:21 x 21 x 9.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:3kHz供給電流:13mA角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
注文コード
47160576
品番
SMA-21LV-P15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:表面実装
最小供給電圧:2V dc
最大供給電圧:6V dc
サウンドレベル:87dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:21mm
長さ:21mm
奥行き:21mm
高さ:9.5mm
寸法:21 x 21 x 9.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:3kHz
供給電流:13mA
角型SMT連続音ブザー. 角形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー
RoHS指令(10物質対応)
対応