Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:0V ac最大供給電圧:30V acサウンドレベル:90dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続長さ:24mm奥行き:24mm高さ:15.5mm寸法:24 x 24 x 15.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:5kHz最小周波数:400Hz角型基板実装ピエゾトランスデューサ. 基板取り付け角型ケース 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
注文コード
47160585
品番
SMAT-24-P10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:0V ac
最大供給電圧:30V ac
サウンドレベル:90dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
長さ:24mm
奥行き:24mm
高さ:15.5mm
寸法:24 x 24 x 15.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:5kHz
最小周波数:400Hz
角型基板実装ピエゾトランスデューサ. 基板取り付け角型ケース 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)
対応