Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:1.5V dc最大供給電圧:15V dcサウンドレベル:90dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続長さ:21mm奥行き:21mm高さ:9.5mm寸法:21 x 21 x 9.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:3.515kHz最小周波数:3485Hz角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
注文コード
47160603
品番
SMA-21LTP15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:1.5V dc
最大供給電圧:15V dc
サウンドレベル:90dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
長さ:21mm
奥行き:21mm
高さ:9.5mm
寸法:21 x 21 x 9.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:3.515kHz
最小周波数:3485Hz
角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応