Sonitron 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:1.5V dc最大供給電圧:15V dcサウンドレベル:90dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:多機能長さ:17.5mm奥行き:17.5mm高さ:8.5mm寸法:17.5 x 17.5 x 8.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:3.515kHz最小周波数:3485Hz角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路 注文コード47160619 品番SMA-21LTP17.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様44種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:1.5V dc
最大供給電圧:15V dc
サウンドレベル:90dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:多機能
長さ:17.5mm
奥行き:17.5mm
高さ:8.5mm
寸法:17.5 x 17.5 x 8.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:3.515kHz
最小周波数:3485Hz
角型基板取り付け連続音ブザー. 基板取り付け角型ケース 高サウンド出力ブザー dc作動内部回路
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする