内容量1個
仕様取り付けタイプ:ブラケットマウント最小供給電圧:7.5V dc最大供給電圧:40V dcサウンドレベル:90dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:36.5mm高さ:26mm寸法:36.5 (Dia.) x 26mm最小動作温度:-40℃最大動作温度:+85℃最大周波数:2.5kHz供給電流:15mA丸型Piezo電気車両ブザー. 自動車で使用するために設計された丸型Piezo電気車両ブザー 高出力レベル DC動作用の内部回路
注文コード47160637
品番SVC 15C