内容量1個
仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:5V dc最大供給電圧:24V dcサウンドレベル:92dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:断続直径:24mm高さ:15.5mm寸法:24 x 15.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:4.025kHz最小周波数:2975HzSquare PCB mount multifunction buzzer. Square cased PCB mounting with three or more pins High sound output multifunction buzzers Internal circuitry for dc operation
注文コード47160673
品番SMAI-24-P10