Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:表面実装最小供給電圧:5V dc最大供給電圧:16V dcサウンドレベル:93.5dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:25mm高さ:18mm寸法:25 x 18mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:3.35kHz供給電流:9.7mA丸型SMT連続音ブザー. 丸形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー DC動作用の内部回路
注文コード
47160698
品番
SMAC-25-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:表面実装
最小供給電圧:5V dc
最大供給電圧:16V dc
サウンドレベル:93.5dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:25mm
高さ:18mm
寸法:25 x 18mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:3.35kHz
供給電流:9.7mA
丸型SMT連続音ブザー. 丸形ケース表面実装 高サウンド出力ブザー DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応