Sonitron 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:0V ac最大供給電圧:30V acサウンドレベル:94dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続長さ:30mm奥行き:30mm高さ:10.5mm寸法:30 x 30 x 10.5mm動作温度 Min:-20℃動作温度 Max:+70℃最大周波数:5kHz最小周波数:300Hz角型基板実装ピエゾトランスデューサ. 基板取り付け角型ケース 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要 注文コード47160716 品番SMAT-30-P15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様44種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:0V ac
最大供給電圧:30V ac
サウンドレベル:94dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
長さ:30mm
奥行き:30mm
高さ:10.5mm
寸法:30 x 30 x 10.5mm
動作温度 Min:-20℃
動作温度 Max:+70℃
最大周波数:5kHz
最小周波数:300Hz
角型基板実装ピエゾトランスデューサ. 基板取り付け角型ケース 高いサウンド出力のトランスデューサ 作動には外部駆動回路が必要
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする