Sonitron 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:3.5V dc最大供給電圧:9V dcサウンドレベル:94dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:36.5mm高さ:19mm寸法:36.5 x 19mm動作温度 Min:-40℃動作温度 Max:+85℃最大周波数:4.025kHz最小周波数:2975HzRS Proパネル穴取り付け連続音ブザー、ファストン端子付き. 特長と利点. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ 注文コード47160734 品番SP27-GREY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様44種類から選べます 他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:3.5V dc
最大供給電圧:9V dc
サウンドレベル:94dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:36.5mm
高さ:19mm
寸法:36.5 x 19mm
動作温度 Min:-40℃
動作温度 Max:+85℃
最大周波数:4.025kHz
最小周波数:2975Hz
RS Proパネル穴取り付け連続音ブザー、ファストン端子付き. 特長と利点. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする