内容量1個
仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:5V dc最大供給電圧:80V dcサウンドレベル:94dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:低速パルス直径:36.5mm高さ:44mm寸法:36.5 (Dia.) x 44mm最小動作温度:-40℃最大動作温度:+85℃最大周波数:2.5kHz供給電流:15mAパネル穴 / フランジ取り付けのパルストーンブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのパルストーンブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
注文コード47160759
品番SRA 80I A1