Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:5V dc最大供給電圧:80V dcサウンドレベル:95dBドライブタイプ:外部トーンタイプ:連続直径:36.5mm高さ:26mm寸法:36.5 (Dia.) x 26mm最小動作温度:-40℃最大動作温度:+85℃最大周波数:3.5kHz供給電流:15mAパネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
注文コード
47160768
品番
SRA 80C B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:パネルマウント
最小供給電圧:5V dc
最大供給電圧:80V dc
サウンドレベル:95dB
ドライブタイプ:外部
トーンタイプ:連続
直径:36.5mm
高さ:26mm
寸法:36.5 (Dia.) x 26mm
最小動作温度:-40℃
最大動作温度:+85℃
最大周波数:3.5kHz
供給電流:15mA
パネル穴 / フランジ取り付けの連続音ブザーフライングリード. パネル穴又はフランジ取り付けのブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応