内容量1個
仕様取り付けタイプ:パネルマウント最小供給電圧:5V dc最大供給電圧:16V dcサウンドレベル:96dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:多機能直径:36.5mm高さ:26mm寸法:36.5 x 26mm動作温度 Min:-35℃動作温度 Max:+75℃最大周波数:3.515kHz最小周波数:3485HzPanel hole mount multifunction buzzer PCB pins. Panel hole mounting multifunction buzzer three or more PCB pin connections High output levels Internal circuitry for dc operation
注文コード47160795
品番SULM516B1