曜日別特売
SC0715BLF2 Sonitron 圧電ブザー Sonitron 47160829

Sonitron 圧電ブザー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様取り付けタイプ:スルーホール最小供給電圧:0.7V dc最大供給電圧:15V dcサウンドレベル:98dBドライブタイプ:内部トーンタイプ:連続直径:36.5mm高さ:26mm寸法:36.5 (Dia.) x 26mm動作温度 Min:-35℃動作温度 Max:+75℃最大周波数:4.025kHz最小周波数:2975HzRS Proパネル穴取り付け連続音ブザー、ファストン端子付き. 特長と利点. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ注文コード47160829品番SC0715BLF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様
取り付けタイプ:スルーホール
最小供給電圧:0.7V dc
最大供給電圧:15V dc
サウンドレベル:98dB
ドライブタイプ:内部
トーンタイプ:連続
直径:36.5mm
高さ:26mm
寸法:36.5 (Dia.) x 26mm
動作温度 Min:-35℃
動作温度 Max:+75℃
最大周波数:4.025kHz
最小周波数:2975Hz
RS Proパネル穴取り付け連続音ブザー、ファストン端子付き. 特長と利点. コンパクトサイズのパネル取り付け 連続音ブザー 6.3 x 0.8 mmファストンコネクタサイズ
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする