Sonitron
Sonitronの 電子部品(オンボード)
Sonitronの 能動部品
Sonitronの 集積回路(IC)
Sonitron 圧電ブザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
取り付けタイプ:スクリューマウント長さ:63.5mm奥行き:25.4mm寸法:63.5 x 25.4mm丸型Piezo電気車両ブザー. 自動車で使用するために設計された丸型Piezo電気車両ブザー 高出力レベル DC動作用の内部回路
注文コード
47160847
品番
Bracket
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
44
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
取り付けタイプ:スクリューマウント
長さ:63.5mm
奥行き:25.4mm
寸法:63.5 x 25.4mm
丸型Piezo電気車両ブザー. 自動車で使用するために設計された丸型Piezo電気車両ブザー 高出力レベル DC動作用の内部回路
RoHS指令(10物質対応)
対応