Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)7.5 動作温度(℃)-55 注文コード47160996 品番85102E1210S50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電流・材質・動作温度など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様Souriau 851シリーズコネクタ. Souriau 851コネクタは、確かなバヨネットカップリング機構を備えているため、かん合部を機械的 / 電気的に確実に接続することができます。 主な用途 民間及び軍用航空及び陸軍、業務用及び一般用電子機器、ロボティクス、ファクトリーオートメーション、工作機械、医療。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 密封構造タイプ 様々なボディスタイルと背面継手を選択可能 はんだ、圧着、PCテール、ワイヤラップの各タイプを用意 熱電対圧着コンタクトを用意 圧着、はんだカップ、又はPCテールコンタクトに対応 軽量及びコンパクト 取付方式ケーブルマウント シリーズ851 定格電圧(V)200 ac 端子種別はんだ 定格電流(A)7.5 コネクタスタンダード 動作温度(℃)-55 シェルサイズ12 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット ミルスタンダードMIL-C-26482 Gシリーズ1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする