Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)13 動作温度(℃)-55 注文コード47161014 品番851-06EC-14-12S-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電流・材質・動作温度など65種類から選べます 他の種類を見る
仕様851 series female plugs with straight connector. Plugs with straight connector and cable clamp. Solder contacts for 24 → 18 AWG cable (cross-section0.21 → 0.93mm2). 取付方式ケーブルマウント シリーズ851 端子種別はんだ 定格電流(A)13 動作温度(℃)-55 シェルサイズ14 コンタクト数12 オス・メスオス ボディ向きストレート コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネットカップリング ミルスタンダードMIL-DTL-26482

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする