仕様851 series female plugs with sealed connector. Plugs with straight connector and cable gland. Solder contacts for 24 → 18 AWG cable (cross-section0.21 → 0.93mm2).
取付方式ケーブルマウント
シリーズ851
端子種別はんだ
定格電流(A)13
動作温度(℃)-55
シェルサイズ14
コンタクト数12
オス・メスオス
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーメス
接合型バヨネットカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-26482