SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
7.5
注文コード
47161118
品番
85106J1626S50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・材質・動作温度
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
851 series female plugs with sealed connector. Plugs with straight connector and cable gland. Solder contacts for 24 → 18 AWG cable (cross-section0.21 → 0.93mm
2
).
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
851
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7.5
シェルサイズ
16
コンタクト数
26
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
バヨネットカップリング
コンタクトめっき
金
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482