SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
13
動作温度(℃)
-55
注文コード
47161145
品番
85106E123P50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流・材質・動作温度
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Plug for Straight Backshell
取付方式
ケーブルマウント
シリーズ
851
端子種別
はんだ
定格電流(A)
13
動作温度(℃)
-55
シェルサイズ
12
コンタクト数
3
オス・メス
オス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネットカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482