曜日別特売
85102E84S50 Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ SOURIAU 47161197

Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47161197品番85102E84S50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様Souriau 851シリーズコネクタ. Souriau 851コネクタは、確かなバヨネットカップリング機構を備えているため、かん合部を機械的 / 電気的に確実に接続することができます。 主な用途 民間及び軍用航空及び陸軍、業務用及び一般用電子機器、ロボティクス、ファクトリーオートメーション、工作機械、医療。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 密封構造タイプ 様々なボディスタイルと背面継手を選択可能 はんだ、圧着、PCテール、ワイヤラップの各タイプを用意 熱電対圧着コンタクトを用意 圧着、はんだカップ、又はPCテールコンタクトに対応 軽量及びコンパクト取付方式ケーブルマウントシリーズ851定格電圧(V)200 ac端子種別はんだ定格電流(A)7.5絶縁抵抗(Ω)106コネクタスタンダードシェルサイズ8コンタクト数4RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットコンタクトめっきミルスタンダードMIL-C-26482 Gシリーズ1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする