SOURIAU
Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
材質
【シェルメッキ】オリーブドラブカドミウム
注文コード
47161319
品番
851 02E 1210P50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・材質・動作温度
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
851 Series - Male sockets for soldering. Solder contacts O 1 mm for 24 → 18 AWG cable (cross-section0.21 → 0.93mm
2
). The 1412 model also features 4 size 16 contacts (O 1.6 mm) for 18 → 14 AWG cable (cross-section:0.93 → 1.91mm
2
).
材質
【シェルメッキ】オリーブドラブカドミウム
取付方式
パネルマウント
シリーズ
851
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7.5
シェルサイズ
12
コンタクト数
10
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネットカップリング
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482