仕様Male sockets for soldering onto PCBs. Bulkhead sockets with straight pins for soldering onto PCBs or flexible circuits.
取付方式パネルマウント
シリーズ851
端子種別はんだ
定格電流(A)7.5
シェルサイズ12
コンタクト数10
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネットカップリング
コンタクトめっき金
ミルスタンダードMIL-DTL-26482