SOURIAU
SOURIAUの 電子部品(オンボード)
SOURIAUの 機構部品(電子部品)
SOURIAUの 基板用コネクタ
Souriau MIL規格丸型コネクタ 851, シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
7.5
注文コード
47161398
品番
85107A1419P50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
この商品は
定格電流・材質・動作温度
など
65
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Jam Nut Receptacle
取付方式
パネルマウント
シリーズ
851
端子種別
はんだ
定格電流(A)
7.5
シェルサイズ
14
コンタクト数
19
オス・メス
メス
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
オス
接合型
バヨネットカップリング
コンタクトめっき
金
ミルスタンダード
MIL-DTL-26482