仕様851 Series - Male sockets for soldering. Solder contacts O 1 mm for 24 → 18 AWG cable (cross-section0.21 → 0.93mm2). The 1412 model also features 4 size 16 contacts (O 1.6 mm) for 18 → 14 AWG cable (cross-section:0.93 → 1.91mm2).
取付方式パネルマウント
シリーズ851
端子種別はんだ
定格電流(A)7.5
動作温度(℃)-55
シェルサイズ18
コンタクト数32
オス・メスメス
ボディ向きストレート
コンタクトジェンダーオス
接合型バヨネットカップリング
ミルスタンダードMIL-DTL-26482